text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolótárcsa 76,2mm


A Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel tömörített, nem szőtt szálas szerkezettel és egyenletes szemeloszlással készül. Unitized kerekeink erősek és hatékonyak a különböző fémmegmunkálási alkalmazásokban, beleértve az éleltávolítást és a befejezést. a Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel jól teljesít a különböző fémmegmunkálási alkalmazásokban és m

Cikkszám 171843M
Átmérő 76.2
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 76.2
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben

Leírás

A Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel tömörített, nem szőtt szálas szerkezettel és egyenletes szemeloszlással készül. Unitized kerekeink erősek és hatékonyak a különböző fémmegmunkálási alkalmazásokban, beleértve az éleltávolítást és a befejezést. a Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel jól teljesít a különböző fémmegmunkálási alkalmazásokban és megmunkált alkatrészekben, ahol fontosak a szoros tűrések. Kerekeinkkel professzionális eredményeket érhet el a hegesztési polírozásnál, a repülőgép-alkatrészek korongozásánál, vagy a különböző fémek, műanyagok és kompozitok keverésénél és befejezésénél.A kerekek többféle fokozatban kaphatók, a finomtól a közepesig és a durváig. A nagyobb sűrűségűeknél EXL anyagot használnak a szívósság és az agresszív vágóerő miatt az élek és sarkok hatékony sorjamentesítéséhez, az alkatrész károsítása nélkül. Az alacsonyabb sűrűségűek puhák és alkalmazkodóképesek, és jól használhatóak a kontúros felületek megmunkálásához. A Roloc gyorscseretárcsák olyan kisebb tárcsák, amelyeket úgy terveztek, hogy könnyen és gyorsan fel lehessen erősíteni egy Roloc tárcsalapra*, a különböző feladatok közötti kényelmes tárcsaváltáshoz, vagy többlépcsős megmunkálási folyamatoknál. A Roloc rendszer még a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásoknál is biztonságos rögzítést biztosít, és a rendelkezésre álló 3M Roloc tárcsák sokfélesége lehetővé teszi a kezelő számára, hogy másodpercek alatt váltson egyik alkalmazásról a másikra. A korongok lehetővé teszik a tárcsa élének és felületének használatát a rögzítő hardverek megszakítása nélkül. a Scotch-Brite felületkezelő termékek nem szőtt nejlon vagy szintetikus szálakba beépített csiszolóanyagokat tartalmaznak. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut, csökkentve az alkatrészek elszíneződésének és vetemedésének kockázatát. A szálak ellenállnak a terhelésnek, és a szálak eltömődésének korlátozásával nagy teljesítményen tartják a csiszoló ásványokat, ami a tárcsa élettartamát is meghosszabbítja.

Cikkszámok

Cikkszám 171843M
UBB 500614629201
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 17184
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.