text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Csiszolótárcsa 180 x 7 x 22,23mm


A 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorong a 27-es típusú köszörűkorongunk, amelyet úgy terveztünk, hogy a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját nyújtsa, amely gyors és egyenletes vágást biztosít csiszolás és nehéz anyag eltávolítás során rozsdamentes acélon, lágyacélon, repülőgépipari ötvözeteken és más anyagokon.A 3M™ Silver nyomott kö

Cikkszám 9G724374
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 180
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 180
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Márka 3M
Model T27

Leírás

A 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorong a 27-es típusú köszörűkorongunk, amelyet úgy terveztünk, hogy a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját nyújtsa, amely gyors és egyenletes vágást biztosít csiszolás és nehéz anyag eltávolítás során rozsdamentes acélon, lágyacélon, repülőgépipari ötvözeteken és más anyagokon.A 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorongot agresszív csiszolási alkalmazásokhoz, például ferdítéshez, lángvágás simításához, hegesztési csiszoláshoz és élmunkákhoz különféle fémeken használja a 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorongot. A korong a Precíziós alakú szemcsékkel rendelkezik, amelyek folyamatosan szuper éles pontokká és élekké törnek, amelyek tisztán vágják át a fémet, ahelyett, hogy vájnának vagy szántanának, mint a hagyományos csiszolóanyagok. Ez segít abban, hogy lényegesen hosszabb ideig tartson, mint a hagyományos kerámiaszemcsés csiszolóanyagok, miközben élettartama alatt magas vágási sebességet biztosít. Használja a depressziós középpontú csiszolókorongokhoz tervezett szerszámokkal és tartozékokkal. A biztonság érdekében mindig jóváhagyott védőburkolattal ellátott szerszámon használja, a DIN EN 12413 szabvány szerint a kötött csiszolóanyagokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9G724374
EAN 4054596444041
UBB 500697632874
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 51750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.