text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Csiszolótárcsa 102 x 4,2 x 16 mm


A 3M™ vágó- és csiszolótárcsákat úgy tervezték, hogy több munkát végezhessen a dollárjáért. Gyors, sima vágással ... kisebb nyomással ... és kevesebb csorbulással a hátfúrásnál és a gyökérmenet csiszolásnál a nehéz munkákon is átrobbannak. A 3M Precision Shaped Grain technológia szuperéles, mikro-replikált pontokkal vágja át a fémet, így a hagyományos z

Cikkszám 1X048677
Átmérő 102
Típus Lemez
Márka 3M
Model Type 27
Type 7100213967
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 102
Típus Lemez
Márka 3M
Model Type 27
Type 7100213967

Leírás

A 3M™ vágó- és csiszolótárcsákat úgy tervezték, hogy több munkát végezhessen a dollárjáért. Gyors, sima vágással ... kisebb nyomással ... és kevesebb csorbulással a hátfúrásnál és a gyökérmenet csiszolásnál a nehéz munkákon is átrobbannak. A 3M Precision Shaped Grain technológia szuperéles, mikro-replikált pontokkal vágja át a fémet, így a hagyományos zúzott csiszolószemcséknél hűvösebb, gyorsabb és tartósabb vágást biztosít. Ráadásul ezek a hosszú élettartamú tárcsák kevesebb cserét igényelnek, így sokkal gyorsabban végigcsiszolhatja a napi csiszolást. 3M™ Cut & Grind tárcsák depressziós középcsiszolóként és vágókorongként is működhetnek, a mindennapi nagy teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb alkalmazásokban: - Vágás - Csiszolás - Hátrametszés - Gyökérmenetes csiszolás - Bevágás - Ferdecsiszolás - Szálkáscsiszolás.

Cikkszámok

Cikkszám 1X048677
EAN 4054596711051
UBB 500715619358
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 52049
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.