text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolószivacs HI-FL L100xW68 mm közepesen kemény


A 3M™ Standard Sponge vékony és alkalmazkodó, és három szilíciumkarbid szemcseméretben kapható. Nagyon rugalmas szivacsunk hasznos a bútorok formázott részeinek csiszolásához. 3M™ Standard szivacsot használjon a bútorok formázott részeinek csiszolásához. Vékony, rugalmas és alkalmazkodó csiszolószivacsaink három szilíciumkarbid szemcsében kaphatók.

Cikkszám 631993M
Szélesség 68
Formája Rectangle
Vastagság (mm) 26
Típus Közepes
Hosszúság (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 68
Formája Rectangle
Vastagság (mm) 26
Típus Közepes
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 44.937

Leírás

A 3M™ Standard Sponge vékony és alkalmazkodó, és három szilíciumkarbid szemcseméretben kapható. Nagyon rugalmas szivacsunk hasznos a bútorok formázott részeinek csiszolásához. 3M™ Standard szivacsot használjon a bútorok formázott részeinek csiszolásához. Vékony, rugalmas és alkalmazkodó csiszolószivacsaink három szilíciumkarbid szemcsében kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám 631993M
EAN 4046719251810
UBB 500614588605
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 63199
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.