text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Csiszolószalag 314D 38X25M P180

Artikelnummer 1Z172960
Márka 3M
Befogási tartomány 2500
Szélesség (mm) 38
Model RLS

Specificaties

Márka 3M
Befogási tartomány 2500
Szélesség (mm) 38
Model RLS

Omschrijving

A 3M™ Utility Cloth Roll 314D a mi könnyű, alumínium-oxid csiszolóanyagot használó szövet csiszolólapunk, amely többféle minőségben kapható. A szövethátlap rugalmas és tartós, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és alkalmas számos tipikus sorjázási, keverési és javítási feladatra. 3M™ Utility Cloth Roll 314D a fémfelületek hatékony sorjázásához, keveréséhez és javításához. Ruhatekercseink fához és műanyaghoz is használhatók. Gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolóanyaggal rendelkeznek, amely többféle minőségben kapható. A ruhatekercsek rugalmasak és tartósak - úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy igénybevételnek. A csíkok méretre téphetők és kör alakú darabok köré tekerhetők, hengerekbe csavarhatók, vagy összehajtogathatók, hogy olyan sarkokba és szűk helyekre is elérjenek, amelyek egyébként elérhetetlennek bizonyulnának. Használja a 314D kendőket kézi csiszoláshoz a legkülönbözőbb feladatok és alkalmazások során. Praktikus csomagolásban érkeznek, amely könnyen szállítható.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z172960
EAN 4046719185306
UBB 500634238884
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62877
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.