text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolópapír tekercs 618 115 mm x 50m szemcseméret 320 festékhez/fémhez SiC


A 3M™ 618-as papírtekercs egy szilíciumkarbid ásványi csiszolóanyag rugalmas hordozón, Free-Cut terhelést gátló bevonattal. Papírtekercseink éles, agresszív vágást biztosítanak, finom finissel. 3M™ Paper Roll 618-as papírtekercset használjon éles, agresszív vágáshoz és finom finissel. A 618-as tekercseink a Free-Cut terhelést gátló bevonat mellett rugal

Cikkszám 046553M
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
CAMI szerinti granuláció 320
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1997.9

Leírás

A 3M™ 618-as papírtekercs egy szilíciumkarbid ásványi csiszolóanyag rugalmas hordozón, Free-Cut terhelést gátló bevonattal. Papírtekercseink éles, agresszív vágást biztosítanak, finom finissel. 3M™ Paper Roll 618-as papírtekercset használjon éles, agresszív vágáshoz és finom finissel. A 618-as tekercseink a Free-Cut terhelést gátló bevonat mellett rugalmas és alkalmazkodó, vízálló hátlappal rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 046553M
EAN 5010027121690
UBB 500614549680
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 04655
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.