text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolópapír tekercs 618 115 mm x 50m granuláció 180 festékhez/fémhez SiC


A 3M™ 618-as papírtekercs szilíciumkarbid ásványi csiszolóanyag rugalmas hordozón, Free-Cut terhelést gátló bevonattal. Papírtekercseink éles, agresszív vágást biztosítanak finom finissel. 3M™ Paper Roll 618-as papírtekercs használatával éles, agresszív vágást és finom finist kapunk. A 618-as tekercseink a Free-Cut terhelést gátló bevonat mellett rugalm

Cikkszám 046603M
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
CAMI szerinti granuláció 180
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 2406.5

Leírás

A 3M™ 618-as papírtekercs szilíciumkarbid ásványi csiszolóanyag rugalmas hordozón, Free-Cut terhelést gátló bevonattal. Papírtekercseink éles, agresszív vágást biztosítanak finom finissel. 3M™ Paper Roll 618-as papírtekercs használatával éles, agresszív vágást és finom finist kapunk. A 618-as tekercseink a Free-Cut terhelést gátló bevonat mellett rugalmas és alkalmazkodó, vízálló hátlappal rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 046603M
EAN 5010027121683
UBB 500614549763
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 04660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.