text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolópapír 734 230 x 280mm


A 3M™ Wetordry™ 734-es papírlap éles, csiszoló szilíciumkarbid anyagból készül, rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírhátlappal. A 734-es lapjaink hosszú élettartammal és jó felületi minőséggel rendelkeznek. 3M™ Wetordry™ 734-es papírlapot laminált és bevont felületeken, töltőanyagokon, fémeken, műanyagokon, akrilokon és más szilárd felületű anyagokon

Cikkszám 020143M
Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
CAMI szerinti granuláció 240
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
CAMI szerinti granuláció 240
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 3787.5

Leírás

A 3M™ Wetordry™ 734-es papírlap éles, csiszoló szilíciumkarbid anyagból készül, rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírhátlappal. A 734-es lapjaink hosszú élettartammal és jó felületi minőséggel rendelkeznek. 3M™ Wetordry™ 734-es papírlapot laminált és bevont felületeken, töltőanyagokon, fémeken, műanyagokon, akrilokon és más szilárd felületű anyagokon használjon. A 734-es papírlapjaink éles, csiszoló szilíciumkarbid ásványból készülnek, ami hosszú élettartamot és jó felületi minőséget biztosít. Rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírral vannak alátámasztva a könnyebb kezelhetőség érdekében. használd őket a panelek, lakkozott felületek és fém alkatrészek kézi csiszolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 020143M
EAN 5010027138063
UBB 500614711116
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 02014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.