text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M Csiszolópapír 230X280MM P150

Műszaki adatok

Márka 3M
Befogási tartomány 230
Szélesség (mm) 280
Model SHTS

Leírás

A 3M™ Wetordry™ 734-es papírlap éles, csiszoló szilícium-karbid anyagból készül, rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírhátlappal. A 734-es lapjaink hosszú élettartammal és jó felületi minőséggel rendelkeznek. 3M™ Wetordry™ 734-es papírlapot laminált és bevonatos felületeken, töltőanyagokon, fémeken, műanyagokon, akrilokon és más szilárd felületű anyagokon használjon. A 734-es papírlapjaink éles, csiszoló szilíciumkarbid ásványból készülnek, ami hosszú élettartamot és jó felületi minőséget biztosít. Rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírral vannak alátámasztva a könnyebb kezelhetőség érdekében. használd őket a panelek, lakkozott felületek és fém alkatrészek kézi csiszolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 0X459133
EAN 5010027553910
UBB 500634234669
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 02019S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.