text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Csiszolópapír 230 x 280mm P240


A 3M™ Wetordry™ 734-es papírlap éles, csiszoló szilícium-karbid anyagból készül, rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírhátlappal. A 734-es lapjaink hosszú élettartammal és jó felületi minőséggel rendelkeznek. 3M™ Wetordry™ 734-es papírlapot laminált és bevonatos felületeken, töltőanyagokon, fémeken, műanyagokon, akrilokon és más szilárd felületű anyago

Cikkszám 6R323001
Szélesség 231
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 283
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Papír
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 231
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 283
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
FEPA szerinti granulálás 240
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka 3M
Model SHTS

Leírás

A 3M™ Wetordry™ 734-es papírlap éles, csiszoló szilícium-karbid anyagból készül, rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírhátlappal. A 734-es lapjaink hosszú élettartammal és jó felületi minőséggel rendelkeznek. 3M™ Wetordry™ 734-es papírlapot laminált és bevonatos felületeken, töltőanyagokon, fémeken, műanyagokon, akrilokon és más szilárd felületű anyagokon használjon. A 734-es papírlapjaink éles, csiszoló szilíciumkarbid ásványból készülnek, ami hosszú élettartamot és jó felületi minőséget biztosít. Rugalmas és alkalmazkodó, vízálló papírral vannak alátámasztva a könnyebb kezelhetőség érdekében. használd őket a panelek, lakkozott felületek és fém alkatrészek kézi csiszolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 6R323001
EAN 5010027553941
UBB 500634235245
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 02014S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.