text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Csiszolópapír 115X150MM


A Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll nagyon finom minőségű alumínium-oxid csiszolóanyagból készül, amely gyorsan és finoman vág, sima, kész felületet hagyva maga után. Tekercsünk a rugalmasságot hatékony vágóhatással és precíz kézi irányítással ötvözi a kemény tisztítási munkáknál, vagy minden egyes használat után finom befejező eredményt produkál

Cikkszám 610923M
Szélesség 150
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 115
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 150
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 115
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas üveghez Igen
Részecske típusa Corundum
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1883.6

Leírás

A Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll nagyon finom minőségű alumínium-oxid csiszolóanyagból készül, amely gyorsan és finoman vág, sima, kész felületet hagyva maga után. Tekercsünk a rugalmasságot hatékony vágóhatással és precíz kézi irányítással ötvözi a kemény tisztítási munkáknál, vagy minden egyes használat után finom befejező eredményt produkál.használja a Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll-t számos feladathoz és sokféle anyaghoz. Kézi párnáinkat tekercs formájában, a kényelem érdekében rendszeres időközönként előre vágva szállítjuk. Minden egyes használat után finom befejező eredményeket produkálnak, és erős alternatívát jelentenek az acélgyapot, drótkefék, csiszolópapír és más nem szőtt termékek helyett a kemény tisztítási vagy befejező feladatokhoz. a párnák a rugalmasságot hatékony vágóhatással, precíz kézi irányítással kombinálják, és az acélgyapottal ellentétben nem foszlanak, nem rozsdásodnak sem közben, sem utána, és nem hoznak létre finom fémszilánkokat. A kézi párnák tisztítanak, finisíroznak, szemcséznek, denibelnek és defuzzolnak. nagyon finom minőségű alumínium-oxid csiszolóanyagaink gyorsan és finoman vágnak, sima, kész felületet hagyva maguk után. A nem szőtt, nyitott szövésű anyag ellenáll a terhelésnek, és szárazon, vízzel vagy oldószerekkel használható, és újrafelhasználáskor tisztára öblíthető. A párnák egy kézi párnablokkal használhatók az egyenletes befejezéshez, vagy egy soros csiszológépen a nagy területek lefedéséhez. A Scotch-Brite™ ipari csiszolóanyagok egyedülálló felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat tartalmaznak nem szőtt nejlon vagy más szintetikus szálakba beépítve. A csiszolóanyagoknak a szálakba történő kombinálása olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag ellenáll a terhelésnek, és a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágást biztosítanak.A kézi párnák összehajtogathatók, egymásra helyezhetők vagy feltekerhetők a sík, szabálytalan vagy kontúros felületek hatékony tisztításához vagy kondicionálásához.

Cikkszámok

Cikkszám 610923M
EAN 3134375426589
UBB 500614749173
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61092
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.