text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolólemez 158 x 224mm


A Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet alkalmazkodó, nem szőtt szövedékszövetet és különböző ásványi anyagokat használ a keveréshez, tisztításhoz és a finishez. A tisztító és befejező lapjaink rugalmasak - így hatékonyan használhatók a nehezen hozzáférhető helyeken is az egyenletes befejezés érdekében.A Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet segítségével

Cikkszám 4O176376
Szélesség 158
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 224
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 158
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 224
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Alkalmas fához Igen
Márka 3M
Type Sanding Sheet

Leírás

A Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet alkalmazkodó, nem szőtt szövedékszövetet és különböző ásványi anyagokat használ a keveréshez, tisztításhoz és a finishez. A tisztító és befejező lapjaink rugalmasak - így hatékonyan használhatók a nehezen hozzáférhető helyeken is az egyenletes befejezés érdekében.A Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet segítségével hatékonyan tisztíthat, keverhet és kondicionálhat fémet, fát, kompozitokat és fejlett felületeket. Tisztító és befejező lapjaink festékelőkészítéshez is alkalmazhatók.a Scotch-Brite Clean and Finish többcélú lapok hasznosak a bútorasztalosiparban, egyedi famegmunkálásban, malomipari munkáknál, bútorgyártásban, fémgyártásban, elsődleges fa- és lemezfeldolgozásban. A mosható és újrafelhasználható, nem szőtt, nyitott szövésű lapok ellenállnak a terhelésnek, hogy a termék teljes élettartama alatt folyamatosan egyenletes kondicionáló tulajdonságokat biztosítsanak. Ezek a 152,4 mm x 228,6 mm-es lapok kézzel használhatók a pontos ellenőrzéshez, kézi padblokkal az egyenletes befejezéshez, vagy soros csiszológépen a nagy terület lefedéséhez. összehajtogathatók, egymásra helyezhetők vagy feltekerhetők a sík, szabálytalan vagy kontúros felületek hatékony tisztításához vagy kondicionálásához. a Scotch-Brite Clean and Finish lapok szilíciumkarbid, alumínium-oxid vagy talkum csiszoló ásványi anyaggal kaphatók. A szilícium-karbid egy szintetikus ásvány, amely nagyon éles, és általában alacsony nyomású alkalmazásokhoz, például festékelőkészítéshez és -finomításhoz használják. Az alumínium-oxid egy kemény, tömbszerű ásvány, amely nagy vágási sebességet és hosszú élettartamot biztosít. Bár a szilícium-karbid gyorsabban lebomlik, mint az alumínium-oxid, finomabb felületet eredményez. A talkum egy enyhe csiszolóanyag, amellyel szaténos felületet lehet elérni, vagy polírozással együtt magas fényű felületet lehet létrehozni a fedőlakk dörzsölési alkalmazásokban.A Scotch-Brite csiszolóanyagok egyedülálló felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat tartalmaznak egy nem szőtt szál mátrixba beépítve. A csiszolóanyagok és a nem szőtt anyag kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és terhelésálló, ami a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágását biztosítja.

Cikkszámok

Cikkszám 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 7486A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.