text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M csiszolókorong 775L 80+ 125mm


A 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L 3M™ szabadalmaztatott többlyukú mintázattal rendelkezik a jobb porelszívás érdekében a befejező alkalmazásokban. A 3M Xtract™ sorozat része, amelyet az optimális poreltávolításra terveztek. Innovatív többlyukú mintázatunk jobban elszívja a port, mint az 5 vagy 6 lyukú termékek - növelve a vágást és drámaian megnö

Cikkszám 1H316395
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Perforációval a porelszíváshoz Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Model DISC

Leírás

A 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L 3M™ szabadalmaztatott többlyukú mintázattal rendelkezik a jobb porelszívás érdekében a befejező alkalmazásokban. A 3M Xtract™ sorozat része, amelyet az optimális poreltávolításra terveztek. Innovatív többlyukú mintázatunk jobban elszívja a port, mint az 5 vagy 6 lyukú termékek - növelve a vágást és drámaian megnövelve a tárcsa élettartamát. A kialakításnak nem kell igazodnia a tárcsapárna lyukaihoz, így a tárcsák cseréje gyors, egyszerű és kényelmes. A 3M precíziós alakú kerámiaszemcsékkel, a csiszolástechnológia forradalmi fejlesztésével. A háromszög alakú kerámia ásványt úgy tervezték, hogy átvágja az aljzatot, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan vájna vagy „szántana”, így a korong akár 2x olyan gyorsan vág, és akár 6x olyan hosszú ideig tart, mint a hagyományos csiszolóanyagok. A fóliás hátlap kiváló szakítószilárdságot, rugalmasságot és egyenletes, egyenletes felületet biztosít a különböző aljzatokon.Ezek a korongok ideálisak az elsősorban anyageltávolításra összpontosító alkalmazások széles köréhez, és a legkülönbözőbb aljzatokon, többek között fémeken, kompozitokon, zselés bevonaton és fehérfán is hatékonyak. A fólia hátlap a papírkorongoknál nagyobb szakítószilárdságot biztosít, ami további tartósságot és élmegőrzést eredményez. A legjobb eredmény elérése érdekében párosítsa a 3M Xtract™ Random Orbital Sanders-sel. nyitott bevonatú konstrukció azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék úgy vannak elhelyezve, hogy a szemcsék közöttük helyet hagynak, hogy segítsék a por és más csiszolási törmelék távozását, és elkerüljék a szemcsék vágóélének eltömődését. A terhelésálló bevonat lehetővé teszi, hogy a korong folytassa a vágást még puhafa, festék és egyéb olyan anyagok csiszolásakor is, amelyek egyébként eltömítenék a korongot és akadályoznák a csiszolási képességet. Mindez együttesen növeli a termelékenységet és csökkenti az anyagfelhasználást. A csiszolópapír korongok jobban vágnak és tovább tartanak, ha a por nem terheli a csiszolóanyag vágófelületét. A 3M Xtract termékeken található szabadalmaztatott többlyukú mintázatunk nagyobb arányban távolítja el a port, mint az öt- vagy hatlyukú termékek. Ez a lyukkialakítás még a lyukaknak a tárcsalaphoz való igazítását sem igényli, így a tárcsacsere gyors és egyszerű. A maximális porelszívás érdekében használja ezt a tárcsát 3M Xtract Back-up paddal és porszívóval ellátott véletlenszerű orbitális csiszológéppel (mindkettő külön megvásárolható).

Cikkszámok

Cikkszám 1H316395
UBB 500634219082
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 86822
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.