text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolókorong 361F 50,8mm


A 3M™ Roloc™ Disc 361F tárcsa gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkezik, amelyeket tartós, hőálló gyantával egy nehéz szövet hátlaphoz kötöttek. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhető rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásáh

Cikkszám 110003M
Átmérő 51
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 24
Márka 3M
Model ROLOC; 361F
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 51
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 24
Márka 3M
Model ROLOC; 361F

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc 361F tárcsa gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkezik, amelyeket tartós, hőálló gyantával egy nehéz szövet hátlaphoz kötöttek. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhető rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és befejezéséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszámok

Cikkszám 110003M
UBB 500614627486
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.