text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolókorong 361F 25,4mm


A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és utókezeléséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszám 114163M
Átmérő 25
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1133.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 25
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1133.9
Árucikk kód 68051000
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és utókezeléséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszámok

Cikkszám 114163M
UBB 500614627973
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11416
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.