text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolókorong 152,4 x 50,8 x 25,4mm


A Scotch-Brite™ Finishing Wheel szilícium-karbid csiszolóanyag felhasználásával készül. Finírozó kerekeink konvolútszerű felépítésűek, és ásványi osztályok és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak a végső befejező alkalmazásokhoz. finiseléshez, polírozáshoz, keveréshez vagy sorjázásmentesítéshez használjon Scotch-Brite™ Finírozó kere

Cikkszám 302093M
Szélesség 50.8
Átmérő 150
Típus Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 50.8
Átmérő 150
Típus Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 644.1
Model Scotch-Brite FS-WL
Type Deburring Wheel

Leírás

A Scotch-Brite™ Finishing Wheel szilícium-karbid csiszolóanyag felhasználásával készül. Finírozó kerekeink konvolútszerű felépítésűek, és ásványi osztályok és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak a végső befejező alkalmazásokhoz. finiseléshez, polírozáshoz, keveréshez vagy sorjázásmentesítéshez használjon Scotch-Brite™ Finírozó kereket. Finírozó kerekeink konvolút felépítésűek, és ásványi minőségek és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak végső befejező alkalmazásokhoz, ahol nagyfokú alkalmazkodóképességre és kisebb sűrűségre van szükség. konvolút felépítésük kiegyensúlyozott, sima futást biztosít, a mérsékelt agresszivitás és a kisebb sűrűség pedig ellenőrzött kopást biztosít a kerék élettartama alatt egyenletes eredmények érdekében. a nyitott, nem szőtt szövedék hűvösen fut, és csökkenti a hőérzékeny anyagokra gyakorolt hatást. a Scotch-Brite finírozó kerekek rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz, réz és más fémek tisztítását és végső befejezését biztosítják.

Cikkszámok

Cikkszám 302093M
UBB 500614727138
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 30209
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.