text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolókorong 152,4 x 50,8 x 25,4mm


A Scotch-Brite™ Finishing Wheel szilícium-karbid csiszolóanyag felhasználásával készül. Finírozó kerekeink konvolútszerűen vannak kialakítva, és ásványi osztályok és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak a végső befejező alkalmazásokhoz. finiseléshez, polírozáshoz, keveréshez vagy sorjázásmentesítéshez használjon Scotch-Brite™ Finíro

Cikkszám 302083M
Szélesség 50.8
Átmérő 150
Típus Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 50.8
Átmérő 150
Típus Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Model Scotch-Brite FS-WL
Type Deburring Wheel

Leírás

A Scotch-Brite™ Finishing Wheel szilícium-karbid csiszolóanyag felhasználásával készül. Finírozó kerekeink konvolútszerűen vannak kialakítva, és ásványi osztályok és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak a végső befejező alkalmazásokhoz. finiseléshez, polírozáshoz, keveréshez vagy sorjázásmentesítéshez használjon Scotch-Brite™ Finírozó kereket. Finírozó kerekeink konvolút felépítésűek, és ásványi minőségek és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak végső befejező alkalmazásokhoz, ahol nagyfokú alkalmazkodóképességre és kisebb sűrűségre van szükség. konvolút felépítésük kiegyensúlyozott, sima futást biztosít, a mérsékelt agresszivitás és a kisebb sűrűség pedig ellenőrzött kopást biztosít a kerék élettartama alatt egyenletes eredmények érdekében. a nyitott, nem szőtt szövedék hűvösen fut, és csökkenti a hőérzékeny anyagokra gyakorolt hatást. a Scotch-Brite finírozó kerekek rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz, réz és más fémek tisztítását és végső befejezését biztosítják.

Cikkszámok

Cikkszám 302083M
UBB 500614727054
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 30208
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.