text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Csiszolókorong 100X7X16MM


A 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorong a 27-es típusú köszörűkorongunk, amelyet úgy terveztünk, hogy a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját nyújtsa, amely gyors és egyenletes vágást biztosít csiszolás és nehéz anyag eltávolítás során rozsdamentes acélon, lágyacélon, repülőgépipari ötvözeteken és más anyagokon.A 3M™ Silver nyomott kö

Cikkszám 5O499976
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 16
Részecske típusa Egyéb
Márka 3M
Model T27

Leírás

A 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorong a 27-es típusú köszörűkorongunk, amelyet úgy terveztünk, hogy a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját nyújtsa, amely gyors és egyenletes vágást biztosít csiszolás és nehéz anyag eltávolítás során rozsdamentes acélon, lágyacélon, repülőgépipari ötvözeteken és más anyagokon.A 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorongot agresszív csiszolási alkalmazásokhoz, például ferdítéshez, lángvágás simításához, hegesztési csiszoláshoz és élmunkákhoz különféle fémeken használja a 3M™ Silver nyomott középpontú köszörűkorongot. A korong a Precíziós alakú szemcsékkel rendelkezik, amelyek folyamatosan szuper éles pontokká és élekké törnek, amelyek tisztán vágják át a fémet, ahelyett, hogy vájnának vagy szántanának, mint a hagyományos csiszolóanyagok. Ez segít abban, hogy lényegesen hosszabb ideig tartson, mint a hagyományos kerámiaszemcsés csiszolóanyagok, miközben élettartama alatt magas vágási sebességet biztosít. Használja a depressziós középpontú csiszolókorongokhoz tervezett szerszámokkal és tartozékokkal. A biztonság érdekében mindig jóváhagyott védőburkolattal ellátott szerszámon használja, a DIN EN 12413 szabvány szerint a kötött csiszolóanyagokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 5O499976
EAN 4054596443792
UBB 500697632049
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 51746
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.