A 3M™ Protective Coverall 4510 gazdaságos védelmet nyújt a fertőző anyagok, bizonyos veszélyes porok és korlátozott mennyiségű folyadékfröccsenés ellen. PE laminátumunk mikro pórusokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a hő és a nedvesség elpárolgását a bőrből és a ruhán keresztül kifelé, könnyű és kényelmes, mégis védő megoldást kínálva. a CAT III tanúsítvánnyal rendelkező 3M™ Protective Coverall 4510 5. típusú veszélyes porok elleni védelmet és 6. típusú fröccsenés elleni védelmet nyújt a folyadékfröccsenésekkel szemben. A 3M védőoverall 4510 megfelel a vegyszeres védőruházatra vonatkozó számos szabványnak, többek között az EN 14126 Fertőző anyagok, EN 1073-2 Nukleáris részecskékkel szembeni ellenállás, EN 1149, EN ISO 13688, 6-os típusú folyadékfröccsenés EN 13034 és 5. típusú por EN ISO 13982-1 szabványoknak. Jól takaró, 2 paneles kapucnialakítással és 2-irányú cipzárral, viharzárral. A rugalmas derék, mandzsetták és bokák biztosítják a kényelmet és a helyükön maradó fedést. A tiszta fehér anyag polietilén fólia laminálásával készül egy puha, nem szőtt polipropilén alapra, rendkívül alacsony szöszölődésű és ellenálló. Az antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisülést, és segít minimalizálni a szikrák és a gyulladás kockázatát. A kezeslábas könnyű és puha, a mikro pórusok pedig lehetővé teszik a nedvesség elpárolgását, miközben könnyű vegyszerfröccsenés elleni védelmet nyújt.