text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Coverall 4510 Fehér L

Külső beszállítótól elérhető

A 3M™ Protective Coverall 4510 gazdaságos védelmet nyújt a fertőző anyagok, bizonyos veszélyes porok és korlátozott mennyiségű folyadékfröccsenés ellen. PE laminátumunk mikro pórusokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a hő és a nedvesség elpárolgását a bőrből és a ruhán keresztül kifelé, könnyű és kényelmes, mégis védő megoldást kínálva. a CAT III tan

Cikkszám 4510L3M
Szín Fehér
Szigetelt Nem
Olajálló Igen
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fehér
Szigetelt Nem
Olajálló Igen
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Igen
Anyag Polipropilén (PP)
Tűzgátló kivitel Nem
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Igen
Eldobható Igen
Felszerelés típusa Hosszú szabású
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) L
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4613

Leírás

A 3M™ Protective Coverall 4510 gazdaságos védelmet nyújt a fertőző anyagok, bizonyos veszélyes porok és korlátozott mennyiségű folyadékfröccsenés ellen. PE laminátumunk mikro pórusokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a hő és a nedvesség elpárolgását a bőrből és a ruhán keresztül kifelé, könnyű és kényelmes, mégis védő megoldást kínálva. a CAT III tanúsítvánnyal rendelkező 3M™ Protective Coverall 4510 5. típusú veszélyes por elleni védelmet és 6. típusú fröccsenés elleni védelmet nyújt a folyadékfröccsenésekkel szemben. A 3M védőoverall 4510 megfelel a vegyszeres védőruházatra vonatkozó számos szabványnak, többek között az EN 14126 Fertőző anyagok, EN 1073-2 Nukleáris részecskékkel szembeni ellenállás, EN 1149, EN ISO 13688, 6-os típusú folyadékfröccsenés EN 13034 és 5. típusú por EN ISO 13982-1 szabványoknak. Jól takaró, 2 paneles kapucnialakítással és 2-irányú cipzárral, viharzárral. A rugalmas derék, mandzsetták és bokák biztosítják a kényelmet és a helyükön maradó fedést. A tiszta fehér anyag polietilén fólia laminálásával készül egy puha, nem szőtt polipropilén alapra, rendkívül alacsony szöszölődésű és ellenálló. Az antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisülést, és segít minimalizálni a szikrák és a gyulladás kockázatát. A kezeslábas könnyű és puha, a mikro pórusok pedig lehetővé teszik a nedvesség elpárolgását, miközben könnyű vegyszerfröccsenés elleni védelmet nyújt.

Cikkszámok

Cikkszám 4510L3M
EAN 4046719401598
UBB 500614557261
UNSPSC 46181503
Gyártó cikksz 4510L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.