text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 178X22MM

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1217.7
Árucikk kód 68053000
Model DISC
Type Polishing Disc

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló korong egy tartós, nem szőtt korong, amely a tisztítás, keverés, sorjázásmentesítés és utómunka első lépéseként használható. Korongjaink jól teljesítenek kontúros vagy egyenetlen felületeken anélkül, hogy alulvágnák vagy károsítanák az alapanyagot. a gyorsan vágó Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc ideális első lépés a tisztításhoz, keveréshez, sorjázásmentesítéshez és utómunkához. a korongjaink nyitott szövésű anyaga hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, a hosszan tartó használat érdekében. Az egyenletesen eloszló alumínium-oxid csiszolóanyagok nagy vágási sebességet biztosítanak a következetes befejezéshez. Felületkezelő korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyagot használnak, amely a gyors vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt az iparági szakemberek kedvelt választása. A csiszolóanyag szívós, tartós és használat közben magától törik, így folyamatosan friss vágóélek kerülnek elő, ami hatékonyabb vágást tesz lehetővé a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Az alumínium-oxid ásvány erős, szívós, magas vágási sebességgel és alacsony hővisszatartással rendelkezik. Széles körben használják csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra - a legkülönbözőbb aljzatokon a faipari és fémmegmunkálásban egyaránt, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat nem szőtt nejlon- vagy
szintetikus szálakkal keverik, hogy olyan csiszolóanyag-rendszert hozzanak létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozza a szálak eltömődését, hogy a csiszolóanyagok továbbra is nagy teljesítményű vágást végezzenek.
Mutasd többMutasd Kevésbé

Cikkszámok

Cikkszám 609853M
EAN 4046719005420
UBB 500614748670
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 60985
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.