text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 178MM


A Scotch-Brite™ SE felületkondicionáló korong egy agresszív, nem szőtt korongot kombinál a nagy igénybevételű sorjázáshoz és utómunkához, egy kényelmes kampós és hurokszerű rögzítési rendszerrel. Korongunk alumínium-oxid csiszolóanyagot használ a gyors vágás érdekében, és olyan szálakat, amelyek jól alkalmazkodnak az élek és a kontúros felületek megőrzéséhez. 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc alumínium-oxid csiszolóanyaggal a hatékony, nagy igénybevételű sorjázás, csiszolás, csiszolás és befejezés érdekében. Az alumínium-oxidot sok ipari szakember kedveli a magas vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt. Ez egy szívós, tartós csiszolóanyag, amely használat közben folyamatosan öntöredezik, hogy friss vágóéleket tegyen szabaddá, szemben a hagyományos csiszolóanyagokkal, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Emellett alacsony a hővisszatartása, és tökéletesen alkalmas csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra. Az alumínium-oxiddal ellátott korongunk a faipari és fémmegmunkálásban használt anyagok széles skáláján használható, beleértve a vasötvözeteket is. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyekben a csiszolóanyagok nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak keverve. A csiszolóanyagok és a szálak ilyen módon történő kombinálása olyan csiszolóanyag-rendszert hoz létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut, és ellenáll a terhelésnek, ami korlátozza a szálak eltömődését, így a csiszoló ásványok továbbra is nagy teljesítményű vágást végeznek.

Cikkszám 653423M
Átmérő 178
Típus Lemez
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 661.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 661.5
Árucikk kód 68053000

Leírás

A Scotch-Brite™ SE felületkondicionáló korong egy agresszív, nem szőtt korongot kombinál a nagy igénybevételű sorjázáshoz és utómunkához, egy kényelmes kampós és hurokszerű rögzítési rendszerrel. Korongunk alumínium-oxid csiszolóanyagot használ a gyors vágás érdekében, és olyan szálakat, amelyek jól alkalmazkodnak az élek és a kontúros felületek megőrzéséhez. 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc alumínium-oxid csiszolóanyaggal a hatékony, nagy igénybevételű sorjázás, csiszolás, csiszolás és befejezés érdekében. Az alumínium-oxidot sok ipari szakember kedveli a magas vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt. Ez egy szívós, tartós csiszolóanyag, amely használat közben folyamatosan öntöredezik, hogy friss vágóéleket tegyen szabaddá, szemben a hagyományos csiszolóanyagokkal, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Emellett alacsony a hővisszatartása, és tökéletesen alkalmas csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra. Az alumínium-oxiddal ellátott korongunk a faipari és fémmegmunkálásban használt anyagok széles skáláján használható, beleértve a vasötvözeteket is. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyekben a csiszolóanyagok nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak keverve. A csiszolóanyagok és a szálak ilyen módon történő kombinálása olyan csiszolóanyag-rendszert hoz létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut, és ellenáll a terhelésnek, ami korlátozza a szálak eltömődését, így a csiszoló ásványok továbbra is nagy teljesítményű vágást végeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 653423M
EAN 4001895529917
UBB 500614755345
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65342
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.