A Scotch-Brite™ Roloc™ felületkezelő korong a tartós, nem szőtt korongunkat a hatékony Roloc gyorscserélő rögzítési rendszerrel ötvözi, a hatékony tisztításhoz, utómunkákhoz, keveréshez és sorjázásmentesítéshez. Ezek a korongok nem szőtt szálból készültek, amely jól alkalmazkodik a szabálytalan felületekhez.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ felületkondicionáló korongot számos feladathoz, beleértve a keverést, a súrlástalanítást és a befejezést.Nem szőtt korongjaink gyorsan vágó alumínium-oxid ásványi csiszolóanyagot használnak, és olyan szálból készültek, amely jól alkalmazkodik a szabálytalan vagy kontúros felületek megőrzéséhez, kombinálva a hatékony 3M™ Roloc™ gyorscserélő rögzítő rendszerrel, amely támogatja a korongot az agresszív vágás során, és gyors és egyszerű cserét biztosít. A tárcsák nyitott szövésű szála hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, miközben csökkenti az alkatrészek elszíneződésének és vetemedésének kockázatát. Az alumínium-oxid csiszolóanyagok gyorsan vágnak és egyenletes felületkezelést biztosítanak. A szívós és tartós alumínium-oxid csiszolóanyag használat közben folyamatosan öntöredezik, így friss vágóélek kerülnek elő. Ehhez képest a hagyományos csiszolóanyagok, mint például a gránát, a használat során gyorsan elhasználódnak. Nagy vágási sebességének, keménységének, szilárdságának és alacsony hővisszatartásának köszönhetően az alumínium-oxid ásvány népszerű választás csiszolási, csiszolási és befejező alkalmazásokhoz. A faipari és fémmegmunkálásban egyaránt alkalmas a legkülönbözőbb aljzatokon való használatra, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite™ felületkezelő termékekben a csiszolóanyagok nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak beépítve. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A szálak ellenállnak a terhelésnek, és a szálak eltömődésének korlátozásával nagy teljesítményen tartják a csiszoló ásványokat, ami szintén meghosszabbítja a tárcsa élettartamát.A 3M Roloc TR gyorscseretárcsák kisebb tárcsák, amelyek egy műanyag menetes gombbal vagy csavarral rendelkeznek, amelyet úgy terveztek, hogy könnyen és gyorsan rá lehessen csavarni egy Roloc TR tárcsalapra* a kényelmes tárcsacseréhez, egyszerű lecsavarással és felcsavarással. A Roloc TR rendszer biztonságos rögzítést biztosít még a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz is, és a rendelkezésre álló 3M Roloc korongok sokfélesége lehetővé teszi, hogy az egyik alkalmazásról a másikra másodpercek alatt lehessen cserélni.*Egyenként kapható.