text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 361F 50,8MM


A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fé

Cikkszám 224023M
Átmérő 51
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 100
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1020.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 51
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 100
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1020.5
Model ROLOC; 361F

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és utókezeléséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszámok

Cikkszám 224023M
UBB 500614631918
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 22402
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.