text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 255P 152MM


A 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P egy alumínium-oxid csiszolókorong, amely folyamatos vágóhatást biztosít. A 255P tárcsáink a hosszabb élettartam érdekében töltésgátló bevonattal rendelkeznek. Alkalmasak különböző aljzatok - beleértve a fém, tömör és festett felületeket - közbenső és végső csiszolásához. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P használható fém, tömör va

Cikkszám 633393M
D (mm)
Márka 3M
Magasság 158
L (mm) 82
Szélesség (mm) 158
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 152
Márka 3M
Magasság 158
L (mm) 82
Szélesség (mm) 158
Type Paper Disc

Leírás

A 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P egy alumínium-oxid csiszolókorong, amely folyamatos vágóhatást biztosít. A 255P tárcsáink a hosszabb élettartam érdekében töltésgátló bevonattal rendelkeznek. Alkalmasak különböző aljzatok - beleértve a fém, tömör és festett felületeket - közbenső és végső csiszolásához. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P használható fém, tömör vagy festett felületek, lakkozott felületek és műanyag alkatrészek közbenső és végső csiszolásához. 255P korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyagot tartalmaznak C-súlyú papírhátlappal, amely jó ásványi alátámasztást biztosít a folyamatos vágóhatás és a hosszabb élettartam érdekében. A terhelést gátló bevonat segít meghosszabbítani az élettartamot, és jó eredményeket ad a finom osztályokkal a kihívást jelentő fedőrétegeken és alapozókon. A Hookit csiszolóanyagok - kampós hátlappal - olyan hurokanyaggal rendelkeznek, amely egy alátétbetéthez* illeszkedik, ahol apró horgok szorosan rögzítik a hurkokat. A rögzítés gyors, egyszerű és biztonságos. 3M Hookit rögzítő és eltávolító rendszerrel csiszoló, befejező és felületkezelő termékeket használjon a többlépcsős befejező folyamatok hatékony elvégzéséhez. *Egyenként kapható

Cikkszámok

Cikkszám 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 63339
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.