text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 777F 50MM P080


3M™ Roloc™ Disc 777F nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcsék alumínium-oxiddal keverve a tartósság és a vágási hatékonyság kombinációja érdekében. A 777F tárcsáink növelik a termelékenységet mind az anyageltávolítás, mind a befejezés során. 3M™ Roloc™ Disc 777F tárcsát nedves és száraz alkalmazásokban egyaránt használhatja. A 777F tárcsáink kerámia

Cikkszám 8N662967
Átmérő 50
Típus Lemez
Részecske típusa Kerámia
FEPA szerinti granulálás 80
Márka 3M
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 50
Típus Lemez
Részecske típusa Kerámia
FEPA szerinti granulálás 80
Márka 3M
Model ROLOC 777F

Leírás

3M™ Roloc™ Disc 777F nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcsék alumínium-oxiddal keverve a tartósság és a vágási hatékonyság kombinációja érdekében. A 777F tárcsáink növelik a termelékenységet mind az anyageltávolítás, mind a befejezés során. 3M™ Roloc™ Disc 777F tárcsát nedves és száraz alkalmazásokban egyaránt használhatja. A 777F tárcsáink kerámia és alumínium-oxid ásvány keverékét tartalmazzák, amely önéleződik, és jobb tartósságot és vágási sebességet kínál, mint az alumínium-oxid önmagában.a nehéz, vízálló poliészter hátlap rendkívül tartós - támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat, miközben lehetővé teszi a tárcsa nedves vagy száraz futtatását.a Roloc rögzítési rendszer gyors és egyszerű tárcsacserét tesz lehetővé.a csiszolási segédanyag csökkenti a csiszolási hőmérsékletet, segítve a hőérzékeny ötvözetek, például a rozsdamentes acél nikkelötvözetek és a titán védelmét. A csiszolóanyagot hőálló gyanta bevonattal kötik a hordozóhoz, így nyomás, hő vagy víz hatására is robusztus marad.

Cikkszámok

Cikkszám 8N662967
UBB 500634233679
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 14661
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.