text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 255P 152MM


A 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P alumínium-oxid csiszolókorong, amely folyamatos vágóhatást biztosít. A 255P tárcsáink a hosszabb élettartam érdekében terhelésgátló bevonattal rendelkeznek. Alkalmasak különböző aljzatok - beleértve a fém, tömör és festett felületeket - közbenső és végső csiszolásához. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P használható fém, tömör vagy

Cikkszám 629373M
Átmérő 150
Típus Lemez
Horgos rögzítés Igen
CAMI szerinti granuláció 150
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
Horgos rögzítés Igen
CAMI szerinti granuláció 150
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4306.5
Type Sanding Disc

Leírás

A 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P alumínium-oxid csiszolókorong, amely folyamatos vágóhatást biztosít. A 255P tárcsáink a hosszabb élettartam érdekében terhelésgátló bevonattal rendelkeznek. Alkalmasak különböző aljzatok - beleértve a fém, tömör és festett felületeket - közbenső és végső csiszolásához. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P használható fém, tömör vagy festett felületek, lakkozott felületek és műanyag alkatrészek közbenső és végső csiszolásához. 255P korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyaggal rendelkeznek, C-súlyú papírhátlappal, amely jó ásványi alátámasztást biztosít a folyamatos vágóhatás és a hosszabb élettartam érdekében. A terhelést gátló bevonat segít meghosszabbítani a munkaidőt, és jó eredményeket ad a finom osztályokkal a kihívást jelentő fedőrétegeken és alapozókon. A Hookit csiszolóanyagok - kampós hátlappal - olyan hurokanyaggal rendelkeznek, amely egy alátétbetéthez* illeszkedik, ahol apró horgok szorosan rögzítik a hurkokat. A rögzítés gyors, egyszerű és biztonságos. 3M Hookit rögzítő és eltávolító rendszerrel csiszoló, befejező és felületkezelő termékeket használjon a többlépcsős befejező folyamatok hatékony elvégzéséhez. *Egyenként kapható

Cikkszámok

Cikkszám 629373M
EAN 4046719192076
UBB 500614584158
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 62937
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.