text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Befejező papír 255P 115mm x 50m


A 3M™ 255P TH papírtekercs gyorsan vágó alumínium-oxidot használ, eltömődésgátló adalékkal és C-súlyú papírhordozóval, amely kiváló ellenállást biztosít. Tartós 255P TH papírtekercsünk tartós vágóhatást és hosszabb termékélettartamot biztosít. 3M™ 255P TH papírtekercsünket kézi csiszológépekkel, valamint vakolatokkal, alapozókkal, festékekkel, műanyagok

Cikkszám 631633M
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
FEPA szerinti granulálás 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
FEPA szerinti granulálás 60
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 6146
Type Finishing Paper Roll

Leírás

A 3M™ 255P TH papírtekercs gyorsan vágó alumínium-oxidot használ, eltömődésgátló adalékkal és C-súlyú papírhordozóval, amely kiváló ellenállást biztosít. Tartós 255P TH papírtekercsünk tartós vágóhatást és hosszabb termékélettartamot biztosít. 3M™ 255P TH papírtekercsünket kézi csiszológépekkel, valamint vakolatokkal, alapozókkal, festékekkel, műanyagokkal és szintetikus anyagokkal használjuk. 255P TH tartós papírtekercsünk gyorsan vágó alumínium-oxid gyanta bevonatot használ, eltömődésgátló adalékkal, C-súlyú papírhordozóhoz kötve. Ez a hátlap kiváló ellenállást biztosít, míg az ásványi anyag segít meghosszabbítani a termék élettartamát és tartós vágási hatást biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 631633M
EAN 4046719224661
UBB 500614657178
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 63163
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.