text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Befejező papír 241UZ 115mm x 50m


A 3M™ 241UZ papírtekercs antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely csökkenti a terhelést és stabil, szakadásálló hátlappal rendelkezik. A 241UZ tekercseink hasznosak a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagynak a fán. 3M™ 241UZ papírtekercset használjon a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagy a fán. A 241UZ papírtekercsünk antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely csökkenti a terhelést és stabil, szakadásálló hátlappal rendelkezik.

Referência 611763M
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
Alkalmas fához Igen
CAMI szerinti granuláció 60
Embalado por 1

Especificações

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
Alkalmas fához Igen
CAMI szerinti granuláció 60
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 7537.1
Árucikk kód 68052000
Type Finishing Paper Roll

Descrição

A 3M™ 241UZ papírtekercs antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely csökkenti a terhelést és stabil, szakadásálló hátlappal rendelkezik. A 241UZ tekercseink hasznosak a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagynak a fán. 3M™ 241UZ papírtekercset használjon a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagy a fán. A 241UZ papírtekercsünk antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely csökkenti a terhelést és stabil, szakadásálló hátlappal rendelkezik.

Números do artigo

Referência 611763M
EAN 4001895843600
UBB 500614573342
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 61176
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.