text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Befejező papír 241UZ 115mm x 50m


A 3M™ 241UZ papírtekercs antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely csökkenti a terhelést, és stabil, szakadásálló hátlappal rendelkezik. A 241UZ tekercseink hasznosak a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagynak a fán. 3M™ 241UZ papírtekercset használjon a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagynak a fán. A 241UZ

Cikkszám 611753M
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
CAMI szerinti granuláció 40
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
CAMI szerinti granuláció 40
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 9361.3
Type Finishing Paper Roll

Leírás

A 3M™ 241UZ papírtekercs antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely csökkenti a terhelést, és stabil, szakadásálló hátlappal rendelkezik. A 241UZ tekercseink hasznosak a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagynak a fán. 3M™ 241UZ papírtekercset használjon a nagy mennyiségű anyag eltávolításához és jó felületet hagynak a fán. A 241UZ papírtekercsünk antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely csökkenti a terhelést és stabil, szakadásálló hátlappal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 611753M
EAN 4001895843594
UBB 500614573268
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61175
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.