text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolószivacs 100 x 68 x 26mm


A 3M™ Standard szivacs vékony és alkalmazkodó, háromféle szilíciumkarbid szemcseméretben kapható. Nagyon rugalmas szivacsaink hasznosak a bútorok formázott részeinek csiszolásához. 3M™ Standard szivacsot használjon a bútorok formázott részeinek csiszolásához. Vékony, rugalmas és alkalmazkodó csiszolószivacsaink három szilíciumkarbid szemcsében kaphatók.

Cikkszám 632193M
Szélesség 68
Formája Rectangle
Vastagság (mm) 26
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 68
Formája Rectangle
Vastagság (mm) 26
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 7490.8
Árucikk kód 68053000

Leírás

A 3M™ Standard szivacs vékony és alkalmazkodó, háromféle szilíciumkarbid szemcseméretben kapható. Nagyon rugalmas szivacsaink hasznosak a bútorok formázott részeinek csiszolásához. 3M™ Standard szivacsot használjon a bútorok formázott részeinek csiszolásához. Vékony, rugalmas és alkalmazkodó csiszolószivacsaink három szilíciumkarbid szemcsében kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám 632193M
EAN 4046719251834
UBB 500614589025
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 63219
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.