text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 6223J piros 50 x 150 mm-es csiszolótárcsa


A 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J egy gyorsan vágó és hosszú élettartamú gyémánt szerszám gumilábakkal, amelyek megakadályozzák a csúszást sima felületeken. Gyémánt csiszolókövünket könnyű használatra terveztük, precíziós fazettázásnál és vágószerszámok élezésénél. 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J gyémánt csiszolókövet használjon befejezéshez,

Cikkszám 653213M
Szélesség 50
Formája Négyszögletes
Hosszúság (mm) 150
Csiszológéphez Igen
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 50
Formája Négyszögletes
Hosszúság (mm) 150
Csiszológéphez Igen
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 100

Leírás

A 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J egy gyorsan vágó és hosszú élettartamú gyémánt szerszám gumilábakkal, amelyek megakadályozzák a csúszást sima felületeken. Gyémánt csiszolókövünket könnyű használatra terveztük, precíziós fazettázásnál és vágószerszámok élezésénél. 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J gyémánt csiszolókövet használjon befejezéshez, polírozáshoz, keveréshez és sorjázásmentesítéshez. Ez egy könnyen használható, gyorsan vágó és hosszú élettartamú szerszám, amely mikronos osztályozású rugalmas gyémánt csiszolóanyagból készült, nikkel kötéssel. 6223J Whetstone-unkat gumilábbal szállítjuk, hogy megakadályozza a csúszást sima felületeken. Precíziós csiszolást és élezést biztosít vágószerszámok, például vésők, pengék, kések, ollók és keményfém szerszámok számára.

Cikkszámok

Cikkszám 653213M
EAN 4054596250734
UBB 500614594884
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 65321
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.