text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 6212M félmaszkos légzőkészülék szürke


A 3M™ 6000-es sorozatú, újrafelhasználható fél arcmaszkok könnyű, kényelmes elasztomer anyagból készülnek, bajonettes iker szűrő kialakítással, bölcsős fejhevederrel és könnyen rögzíthető nyakpánttal. Újrafelhasználható félmaszkjaink alacsony profilúak és három méretben kaphatók. 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 Series gazdaságos, alacsony karbantartási igényű, könnyen kezelhető, újrafelhasználható maszkokhoz használja a 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 sorozatot. Újrafelhasználható félmaszkjainkat az egyszerűségre terveztük, elasztomer anyaguk könnyű és kényelmes viselet hosszú műszakok alatt, bölcsős fejhevederrel és könnyen rögzíthető nyakpánttal. Védelmet nyújtanak a gázok, gőzök és részecskék ellen, és olyan bajonettes csatlakozóval rendelkeznek, amely az egyéni igényektől függően iker, könnyű szűrők széles választékához illeszkedik. Az ikerszűrős kialakítás egyenletesen elosztja a súlyt a maszkban, az alacsony profil pedig minimális hatást jelent a látómezőre, és jobb kompatibilitást a hegesztő- és csiszolópajzsokkal. Az Ön nagyobb kényelme és rugalmassága érdekében 3M™ Supplied Air rendszerekkel is használhatóak, és csatlakoztathatók az összes 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrőhöz (kivéve a 3M™ 6098 vagy 6099 szűrőket). A 6000-es sorozathoz speciálisan kialakított pótalkatrészek és tartozékok állnak rendelkezésre, hogy az alkatrészek elhasználódása vagy sérülése esetén is megőrizze a megfelelő szintű kényelmet és védelmet. Három méretben kaphatók, kicsi, közepes és nagy méretben.

Cikkszám Q4289.000.005
Kialakítás Fél arcmaszk
Méret M
Csatlakozás Bajonett
Szűrővel Igen
Kilégzőszelep Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fél arcmaszk
Méret M
Csatlakozás Bajonett
Szűrővel Igen
Kilégzőszelep Nem
Szűrőtartó Double
Állítható pántok Igen
Mentőmaszk Nem
Beszélőmembránnal Nem
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 569.8
Árucikk kód 90200000
Model 6212M

Leírás

A 3M™ 6000-es sorozatú, újrafelhasználható fél arcmaszkok könnyű, kényelmes elasztomer anyagból készülnek, bajonettes iker szűrő kialakítással, bölcsős fejhevederrel és könnyen rögzíthető nyakpánttal. Újrafelhasználható félmaszkjaink alacsony profilúak és három méretben kaphatók. 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 Series gazdaságos, alacsony karbantartási igényű, könnyen kezelhető, újrafelhasználható maszkokhoz használja a 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 sorozatot. Újrafelhasználható félmaszkjainkat az egyszerűségre terveztük, elasztomer anyaguk könnyű és kényelmes viselet hosszú műszakok alatt, bölcsős fejhevederrel és könnyen rögzíthető nyakpánttal. Védelmet nyújtanak a gázok, gőzök és részecskék ellen, és olyan bajonettes csatlakozóval rendelkeznek, amely az egyéni igényektől függően iker, könnyű szűrők széles választékához illeszkedik. Az ikerszűrős kialakítás egyenletesen elosztja a súlyt a maszkban, az alacsony profil pedig minimális hatást jelent a látómezőre, és jobb kompatibilitást a hegesztő- és csiszolópajzsokkal. Az Ön nagyobb kényelme és rugalmassága érdekében 3M™ Supplied Air rendszerekkel is használhatóak, és csatlakoztathatók az összes 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrőhöz (kivéve a 3M™ 6098 vagy 6099 szűrőket). A 6000-es sorozathoz speciálisan kialakított pótalkatrészek és tartozékok állnak rendelkezésre, hogy az alkatrészek elhasználódása vagy sérülése esetén is megőrizze a megfelelő szintű kényelmet és védelmet. Három méretben kaphatók, kicsi, közepes és nagy méretben.

Cikkszámok

Cikkszám Q4289.000.005
EAN 4046719131310
UBB 500614373511
UNSPSC 46182001
Gyártó cikksz 6212M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.