text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 581C 115 x 22 mm-es szálas tárcsa 3M 581C 115 x 22 mm-es szálas tárcsa


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt és egyenletes minőségű felületkezelést biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében. 3M™

Cikkszám 617483M
Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 36
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 6102.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 36
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 6102.5
Model 581C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt és egyenletes minőségű felületkezelést biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében. 3M™ Fibre Disc 581C korongot használjon a jó teljesítmény és az egyenletes minőségű felületkezelés érdekében. Lemezeinket újrafelhasználható lemezfeszítő rendszerbe csomagoljuk, a könnyű tárolás és a lemez alakjának és formájának megtartása érdekében. Alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagból készülnek szálhátlapon, amely zárt bevonatú és gyantával kötött. 581C korongok ideálisak minden fém hegesztési varratának csiszolásához és befejezéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 617483M
EAN 5010027827158
UBB 500614574746
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61748
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.