text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M 4515 narancssárga védőöltözet 3XL


A 3M™ Protective Coverall 4515 egy erős, 50 gm-es SMS overall, amely kiváló légáteresztő képességgel és kényelemmel rendelkezik, így hosszú ideig kényelmesen viselhető és segíti a termelékenységet. CE tanúsítvánnyal véd az 5. típusú mérgező porok, a 6. típusú folyadékfröccsenések és az EN 1073-2 szabvány szerinti nukleáris részecskék ellen. Gazdaságos m

Cikkszám 4515O3XL3M
Szín Orange
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Nem
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Orange
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Nem
Anyag Polipropilén (PP)
Tűzgátló kivitel Nem
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Igen
Eldobható Igen
Felszerelés típusa Hosszú szabású
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) XXXL
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Anyagtömeg (g/m²) 50
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Protective Coverall 4515 egy erős, 50 gm-es SMS overall, amely kiváló légáteresztő képességgel és kényelemmel rendelkezik, így hosszú ideig kényelmesen viselhető és segíti a termelékenységet. CE tanúsítvánnyal véd az 5. típusú mérgező porok, a 6. típusú folyadékfröccsenések és az EN 1073-2 szabvány szerinti nukleáris részecskék ellen. Gazdaságos megoldás, többféle színben kapható, hogy segítse az azonosítást és a zónázást.Használja a 3M™ Protective Coverall 4515-öt a CE tanúsítvánnyal rendelkező munkahelyi veszélyek elleni védelemhez, beleértve a mérgező port, a fröccsenő folyadékokat és a nukleáris részecskéket. Megfelel a vegyszeres védőruházatra vonatkozó számos szabványnak, beleértve az EN 1073-2 nukleáris részecskékkel szembeni ellenállást, az EN ISO 13688, a 6. típusú folyadékfröccsenés EN 13034 és az 5. típusú por EN ISO 13982-1 szabványt. SMS anyagból készül, amely egy belső és egy külső fonott kötéses rétegből, középen pedig egy olvadékfúvott anyagból készült rétegből áll. A Spunbond a sima szilárdság és a fröccsenés elleni védelem szerepét tölti be, míg a Meltblown rétegek egy bonyolult, nem szőtt mikroszálas szövedék, amely kiszűri a száraz részecskéket. Előnyben részesül részecske- vagy szálalapú alkalmazásoknál, például azbeszteltávolításnál vagy cementgyártásnál. Az 50 g/m2 vastagságú és erős anyag jobb szakadásállóságot kínál a hosszabb viselet és a viselőnek a teljesítménybe vetett bizalma érdekében. A rendkívül légáteresztő anyagból készült, így viselés közben hatékonyan elvezeti a testhőt és a nedvességet.

Cikkszámok

Cikkszám 4515O3XL3M
EAN 4046719400997
UBB 500614558418
UNSPSC 46181503
Gyártó cikksz 4515O3XL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.