text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 314D 50mm x 25m P040 P040


A 3M™ Utility Cloth Roll 314D a mi könnyű, alumínium-oxid csiszolóanyagot használó szövet csiszolólapunk, amely többféle minőségben kapható. A szövethátlap rugalmas és tartós, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és alkalmas számos tipikus sorjázási, keverési és javítási feladatra. 3M™ Utility Cloth Roll 314D a fémfelületek hatékony sorjázásához, ke

Cikkszám 6N522041
Szélesség 50
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Márka 3M
Model RLS

Leírás

A 3M™ Utility Cloth Roll 314D a mi könnyű, alumínium-oxid csiszolóanyagot használó szövet csiszolólapunk, amely többféle minőségben kapható. A szövethátlap rugalmas és tartós, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és alkalmas számos tipikus sorjázási, keverési és javítási feladatra. 3M™ Utility Cloth Roll 314D a fémfelületek hatékony sorjázásához, keveréséhez és javításához. Ruhatekercseink fához és műanyaghoz is használhatók. Gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolóanyaggal rendelkeznek, amely többféle minőségben kapható. A ruhatekercsek rugalmasak és tartósak - úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy igénybevételnek. A csíkok méretre téphetők és kör alakú darabok köré tekerhetők, hengerekbe csavarhatók, vagy összehajtogathatók, hogy olyan sarkokba és szűk helyekre is elérjenek, amelyek egyébként elérhetetlennek bizonyulnának. Használja a 314D kendőket kézi csiszoláshoz a legkülönbözőbb feladatok és alkalmazások során. Praktikus csomagolásban érkeznek, amely könnyen szállítható.

Cikkszámok

Cikkszám 6N522041
EAN 4046719184484
UBB 500634240849
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 62883
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.