text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 314D 38 x 25m P100 P100


A 3M™ Utility Cloth Roll 314D a mi könnyű, alumínium-oxid csiszolóanyagot használó szövet csiszolólapunk, amely többféle minőségben kapható. A szövethátlap rugalmas és tartós, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és alkalmas számos tipikus sorjázási, keverési és javítási feladatra. 3M™ Utility Cloth Roll 314D a fémfelületek hatékony sorjázásához, ke

Cikkszám 1T896148
Szélesség 38
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Egyéb
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 38
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Egyéb
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 100
Márka 3M
Model RLS

Leírás

A 3M™ Utility Cloth Roll 314D a mi könnyű, alumínium-oxid csiszolóanyagot használó szövet csiszolólapunk, amely többféle minőségben kapható. A szövethátlap rugalmas és tartós, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és alkalmas számos tipikus sorjázási, keverési és javítási feladatra. 3M™ Utility Cloth Roll 314D a fémfelületek hatékony sorjázásához, keveréséhez és javításához. Ruhatekercseink fához és műanyaghoz is használhatók. Gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolóanyaggal rendelkeznek, amely többféle minőségben kapható. A ruhatekercsek rugalmasak és tartósak - úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy igénybevételnek. A csíkok méretre téphetők és kör alakú darabok köré tekerhetők, hengerekbe csavarhatók, vagy összehajtogathatók, hogy olyan sarkokba és szűk helyekre is elérjenek, amelyek egyébként elérhetetlennek bizonyulnának. Használja a 314D kendőket kézi csiszoláshoz a legkülönbözőbb feladatok és alkalmazások során. Praktikus csomagolásban érkeznek, amely könnyen szállítható.

Cikkszámok

Cikkszám 1T896148
EAN 4046719185184
UBB 500634237225
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 62874
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.