text.skipToContent text.skipToNavigation

3M™ Dupla bevonatú átlátszó szalag 19 mm x 50 m


Sokoldalúságra tervezve: A 3M™ GPT-020P dupla bevonatú szalag egy átlátszó, 200 mikron vastagságú, módosított oldószermentes akril ragasztó, fehér nyomtatott PCK papír béléssel. A 3M GPT-020P egyesíti magában a magas szintű lehúzási és nyírási teljesítményt, amely lehetővé teszi a nagymértékű tapadást a legkülönbözőbb aljzatokon, mind a magas, mind egyes alacsony felületenergiájú aljzatokon. magas kezdeti tapadást és nedvességállóságot biztosít. Magas hőmérsékleti ellenállást biztosít 190˚C rövid távon és 90 ˚C hosszú távon.

Artikelnummer 0L403460
Szín Színtelen
Szélesség 19
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.2
Önkioltó Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Szín Színtelen
Szélesség 19
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.2
Önkioltó Nem
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 160 - 160
Fotolumineszcens (világít a sötétben) Nem
Átlátszó Igen
Szigetelő Nem
Alkalmas nagyfeszültséghez Nem
Vulkanizálás Nem
Öntapadós / összeolvadó Igen
Fluoreszkáló Nem
Márka 3M
Árucikk kód 5906100000
Type 7100269702

Omschrijving

Sokoldalúságra tervezve: A 3M™ GPT-020P dupla bevonatú szalag egy átlátszó, 200 mikron vastagságú, módosított oldószermentes akril ragasztó, fehér nyomtatott PCK papír béléssel. A 3M GPT-020P egyesíti magában a magas szintű lehúzási és nyírási teljesítményt, amely lehetővé teszi a nagymértékű tapadást a legkülönbözőbb aljzatokon, mind a magas, mind egyes alacsony felületenergiájú aljzatokon. magas kezdeti tapadást és nedvességállóságot biztosít. Magas hőmérsékleti ellenállást biztosít 190˚C rövid távon és 90 ˚C hosszú távon.

Artikelnummers

Artikelnummer 0L403460
EAN 4064035052911
UBB 500573764643
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer GPT-020_19X50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.