text.skipToContent text.skipToNavigation

308 2 típusú önmetsző menetes betét hatlap foglalattal Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M5X10

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 10 mm
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Típusszám 308 2
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
  • Vastagság = min. anyagvastagság.
  • S = W.a.f. belső kulcsnyílású.

Méretek

d-D M5
d1 M5
d2 8
Furat mélység (min) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1
S (+0,1mm) 4.1

Cikkszámok

Cikkszám 71556.050.010
EAN 8715494295437
UBB 500505985936
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.