text.skipToContent text.skipToNavigation

308 2 típusú önmetsző menetes betét hatlap foglalattal Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M4X8

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 8 mm
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Típusszám 308 2
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
  • Vastagság = min. anyagvastagság.
  • S = W.a.f. belső kulcsnyílású.

Méretek

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Furat mélység (min) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8
S (+0,1mm) 3.2

Cikkszámok

Cikkszám 71556.040.008
EAN 8715494295420
UBB 500505985852
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.