NEROtec
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
Menetes betét
71566
71566.050.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4305 M5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
10 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Méretek
d-D
M5
d1
M5
d2
8
Furat mélység (min)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71566.050.001
EAN
8715492910295
UBB
950355789211
UNSPSC
31162802
További információk letöltése