moa
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
Menetes betét
71566
71566.040.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4305 M4X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
8 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Méretek
d-D
M4
d1
M4
d2
6.5
Furat mélység (min)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71566.040.001
EAN
8715492910288
UBB
950355789138
UNSPSC
31162802
További információk letöltése