WTC
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
Menetes betét
71566
71566.030.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4305 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Méretek
d-D
M3
d1
M3
d2
5
Furat mélység (min)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.5
P (d2)
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71566.030.001
EAN
8715492910271
UBB
950355789054
UNSPSC
31162802
További információk letöltése