text.skipToContent text.skipToNavigation

302 tip. önmetsző menetes betét Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M30X40

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 40 mm
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.

Méretek

d-D M30
d1 M30
d2 36
Furat mélység (min) 46
L (mm) 40
P (d1) 3.5
P (d2) 1.5

Cikkszámok

Cikkszám 71550.300.001
EAN 8715492910028
UBB 950355786571
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.