R
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
Menetjavítók és betétek
Menetes betét
71550
71550.025.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M2,5X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
Edzett
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
Edzett
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Darabonkénti súly (g)
0.35
Info
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Méretek
d-D
M2.5
d1
M2.5
d2
4.5
Furat mélység (min)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.45
P (d2)
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71550.025.001
EAN
8717077088146
UBB
500645408708
UNSPSC
31162802
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést