TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Menetes betét
71550
71550.140.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M14X24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
Edzett
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
24 mm
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
Edzett
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Info
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Méretek
d-D
M14
d1
M14
d2
18
Furat mélység (min)
28
L (mm)
24
P (d1)
2
P (d2)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71550.140.001
EAN
8715492909978
UBB
950355813706
UNSPSC
31162802
További információk letöltése