text.skipToContent text.skipToNavigation

302 2 típusú önmetsző menetes betét hatlap foglalattal Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M8X15

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 15 mm
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302 2
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
  • Vastagság = min. anyagvastagság.
  • S = W.a.f. belső kulcsnyílású.

Méretek

d-D M8
d1 M8
d2 12
Furat mélység (min) 18
L (mm) 15
P (d1) 1.25
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 6.6

Cikkszámok

Cikkszám 71551.080.015
EAN 8715494295376
UBB 500505984947
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.