text.skipToContent text.skipToNavigation

302 2 típusú önmetsző menetes betét hatlap foglalattal Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M6X14

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 14 mm
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302 2
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
  • Vastagság = min. anyagvastagság.
  • S = W.a.f. belső kulcsnyílású.

Méretek

d-D M6
d1 M6
d2 10
Furat mélység (min) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Cikkszámok

Cikkszám 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.