text.skipToContent text.skipToNavigation

302 2 típusú önmetsző menetes betét hatlap foglalattal Acél Edzett Horganyzott sárga passzivált M10X18

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 18 mm
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302 2
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
  • Vastagság = min. anyagvastagság.
  • S = W.a.f. belső kulcsnyílású.

Méretek

d-D M10
d1 M10
d2 14
Furat mélység (min) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Cikkszámok

Cikkszám 71551.100.018
EAN 8715494295383
UBB 500505985027
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.