text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore négyszögletes csatlakozó Méret 3/4 hüvelyk hosszúság 51,5 mm rögzítőcsappal


DIN 3122, ISO 3315 szerint, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugaszolóaljzatokhoz és tartozékokhoz, reteszelőcsappal, Króm-vanádium acél, krómozott, Süllyesztett kioldógomb megakadályozza a véletlen aktiválást.

Cikkszám G2280.003.294
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 51.5
Hosszúság (mm) 51.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 51.5
Hosszúság (mm) 51.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 20
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 140
Model 3294
Type Coupler

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugaszolóaljzatokhoz és tartozékokhoz, reteszelőcsappal, Króm-vanádium acél, krómozott, Süllyesztett kioldógomb megakadályozza a véletlen aktiválást.

Cikkszámok

Cikkszám G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6279090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.